3-armig universele fijn mechanica trekker met smalle, snelle aanpassing trekhaken in set, tot 130 mm span, 350 mm klemdiepte

Artikelnummer: 30-10xSP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30-10xSP
EAN/GTIN 4021176080487
Nummer fabrikant 30-10xSP
L-nummer L80010 106194
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige universele fijn mechanica trekker met smalle, snel aanpasbare trekhaken wordt gebruikt voor het veilig uittrekken van kogellager, tandwielen en schijven. Door de uitrusting met drie paren trekhaken in verschillende lengtes kunnen trekprocessen met diverse combinaties en ruimtelijke diepten worden uitgevoerd. Hierdoor kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De smalle trekhaken zorgen ervoor dat zelfs smalle en moeilijk toegankelijke tussenruimtes bereikt kunnen worden. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daarmee een bijzonder veilige grip op het te verwijderen onderdeel.
  • De slanke bouwvorm van de trekhaken grijpt optimaal in bij krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen
  • 3-armig zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkracht mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 174 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 7/8
  • Totale diepte [mm]: 174 mm
  • Totale diepte [inch]: 6 7/8
  • Totale hoogte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 1/4
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Draadafmeting: M14
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 8 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 5 1/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 5/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 130 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 350 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 13 3/4
  • Klemdiepte uittrek A1 [mm]: 200 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A1 [inch]: 7 7/8
  • Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]: 250 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A2 [inch]: 9 13/16
  • Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]: 350 mm
  • Inklemmingsdiepte uitwendige uittrek A3 [inch]: 13 3/4
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 30 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 9,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 3/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 13 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1/2
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 2,6 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 70 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 180 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 7 1/16
  • Max. koppel [Nm]: 40 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 29.50
  • Max. trekkracht [kN]: 30 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 3 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 3.31
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 29.50
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 8 mm - 130 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten