3-armige universele fijn mechanica trekker met extreem smalle, snelle aanpassing trekhaken, tot 130 mm klembereik, 100 mm spandiepte

Artikelnummer: 30-10+S-T
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30-10+S-T
EAN/GTIN 4021176321337
Nummer fabrikant 30-10+S-T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige universele fijn mechanica trekker met extreem smalle, snelverstelbare trekhaken en trapeziumvormige opzetvlakken aan de haakvoet wordt ingezet voor het veilige en gebruiksvriendelijke verwijderen van tandwielen, lagers, tandwielen, vliegwielen en soortgelijke onderdelen. Hiermee kan elk onderdeel worden verwijderd dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De trapeziumvormige opzetvlakken van de haakvoet zorgen ervoor dat ook zeer krappe en slecht toegankelijke ruimtes bereikt worden. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder veilige grip op het te verwijderen onderdeel.
  • De extreem slanke constructie van de trekhaken grijpt optimaal bij extreem smalle en slecht toegankelijke plaatsen.
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größer Abziehkräfte

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 174 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 7/8
  • Totale diepte [mm]: 174 mm
  • Totale diepte [inch]: 6 7/8
  • Totale hoogte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 1/4
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Draadafmeting: M14 x 1,5
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 13 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 5 1/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1/2
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 130 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 15/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 24 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 15/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 7 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 14 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 9/16
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 70 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 180 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 7 1/16
  • Max. koppel [Nm]: 40 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 29.50
  • Max. trekkracht [kN]: 30 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 3 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 3.31
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Ja
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 29.50
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 13 mm - 130 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten