3-armige universele fijn mechanica trekker met snel aanpasbare trekhaken, tot 90 mm klembereik, 100 mm spandiepte

Artikelnummer: 30-1+
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30-1+
EAN/GTIN 4021176731488
Nummer fabrikant 30-1+
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige universele fijn mechanica trekker met snelverstellbare trekhaken wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Uitgerust met robuuste standaard trekhaken en praktische handstelschuif zorgt deze allround trekker zowel bij het extern trekken als binnen trekken voor een bijzonder veilige, gebruiksvriendelijke en niet-destructieve demontage. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder veilige grip op het te trekken onderdeel.
  • Eenvoudig handmatig losmaken van de trekhaken door handstelschuif (Quick Adjust Technology)
  • 3-armig zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkracht mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 136 mm
  • Totale breedte [inch]: 5 3/8
  • Totale diepte [mm]: 136 mm
  • Totale diepte [inch]: 5 3/8
  • Totale hoogte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 1/4
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 24 mm
  • Draadafmeting: M14 x 1,5
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 3 5/8
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 90 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 4
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 20,5 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 13/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 15,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 5/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 31 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 10 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 70 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 140 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 5 1/2
  • Max. koppel [Nm]: 80 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 59.01
  • Max. trekkracht [kN]: 60 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 6 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 6.61
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Ja
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 59.01
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 90 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)