Sleuteltang Professional electric 250 mm, 10″

Artikelnummer: 29761
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
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
Artikelnummer 29761
EAN/GTIN 4010995297619
Nummer fabrikant 29761
L-nummer L60070 101361
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Zelfklemmend vanaf sleutelmaat 17.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Ook geschikt voor linkshandigen doordat een enkelzijdige drukknop ontbreekt.
  • Ontziet uw gezondheid: Pers- en buigwerkzaamheden met minimale krachtsinspanning dankzij 10-voudige handkrachtversterking.
  • Verlaagt uw kosten: Minimaliseert slijtage en voorkomt beschadiging van gevoelige oppervlakken door gladde, parallelle bekken en spelingvrij werken.
  • Bespaart ruimte: Vervangt een set metrische en inchmaat-steeksleutels.
  • Bespaart tijd: Betrouwbaar en snel instellen op het werkstuk zonder knopdruk.
  • Bespaart tijd: Met ratelfunctie voor snel schroeven door eenvoudig overglijden.
  • Verbetert de toegankelijkheid: Slanke uitvoering door drukknoploze instelling voor gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte en voor minder risico op beschadiging.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Voor het vasthouden van buizen en hoekige profielen alsmede zeskantmoeren in het installatiegebied.
    Voor werkzaamheden op het gebied van spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Bij installatiewerkzaamheden op krappe locaties is het instellen van de tang met een druk op de knop vaak best moeilijk en onhandig. Juist in werksituaties aan delen die onder spanning staan, kan dit tot aanzienlijk gevaar voor de gebruiker leiden. De tangsleutel Professional electric van Wiha biedt de oplossing! Het instellen van de vereiste sleutelmaat direct op het werkstuk, zonder druk op de knop, maakt het werken sneller, eenvoudiger en duidelijk veiliger. Bovendien wordt daardoor de toegankelijkheid van krappe werklocaties aanmerkelijk verbeterd. Slijtage en beschadiging van gevoelige oppervlakken worden door de zeer gladde en parallel bewegende bekken geminimaliseerd. Dankzij de tot wel tienvoudige handkrachtversterking worden pers- en buigwerkzaamheden een stuk gemakkelijker en wordt de belasting op spieren en pezen zo verminderd. Nog een pluspunt is het ratelprincipe. De openingsslag van de bekken maakt sneller schroeven mogelijk door eenvoudig ″overglijden″. Verdere bijzonderheden zijn de zelfklemming vanaf sleutelmaat 17 en de met de knoploze werking samenhangende bedienings- en toepassingsmogelijkheden voor zowel rechts- als linkshandigen. Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal staan de knippen van de tang voor duurzaamheid en robuustheid, niet ten laatste dankzij hun corrosiebestendig en makkelijk te reinigen oppervlak. De volgens de internationale norm IEC 60900 100% gecontroleerde tangen garanderen veiligheid zonder compromissen en maken veilig werken mogelijk aan onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • sleutelmaat (mm): 46 mm
  • Totale lengte (mm): 250 mm
  • Totale lengte (Duim): 10″
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee