Onderstel voor WorkMo B2+B3

Artikelnummer: 2954397
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2954397
EAN/GTIN 4010886947241
Nummer fabrikant 2954397
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

4 zwenkwielen, waarvan 2 met rij- en zwenkblokkering
4 zwenkwielen, waarvan 2 met rij- en zwenkblokkering
Max. Draagvermogen: 150 kg (per drager 75 kg)

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 150 kg
  • Totale breedte [mm]: 290 mm
  • Totale hoogte [mm]: 230 mm
  • Totale lengte [mm]: 545 mm
  • Wiel-Ø [mm]: 100 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen