{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Radiusfrezen | voorwaarts | |
| geschikte wisselplaat | 294510 | |
| b | 16 mm | |
| Dmin | 20 mm | |
| L4 | 30 mm | |
| Totale lengte L | 100 mm | |
| Wissel plaat- schroef | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 294500 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406706524 | |
| Nummer fabrikant | 294500 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |