Profieldrukpen binnen Torx® ⌀ d = 5 mm, TiN, Torx®-profiel: TX10mm

Artikelnummer: 293069 TX10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX10
Profiel Torx®
L 2 mm
L1 10 mm
Tolerantie -0,005 tot +0,01 mm
⌀ d 5 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter 2,83 mm
Voorboor-⌀ 2,1 mm
Snijmateriaal HM
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293069 TX10
EAN/GTIN 4062406129736
Nummer fabrikant 293069 TX10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten