Profieldrukpen binnenzeskant metrisch ⌀ d = 16 mm, WC/C, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 293047 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5 mm
Profiel Zeskant
L 11 mm
L1 40 mm
Tolerantie +0,08 tot +0,1 mm
⌀ d 16 mm
Voorboor-⌀ 5,09 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,06 mm
Snijmateriaal HM
Coating WC/C
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293047 5
EAN/GTIN 4062406785130
Nummer fabrikant 293047 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
25
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met hoogrendementcoating (wolfraamcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Profielbroots nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten