Tekensegment Letterhoogte 3 mm, Teken: 4

Artikelnummer: 291956 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Teken Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Teken 4
Letterhoogte 3 mm
Boekrollen-⌀ 50 mm
Producttype Tekensegment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 291956 4
EAN/GTIN 4030741495922
Nummer fabrikant 85000470
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten. Flexibel en met aanpasbare schacht.

Voordeel:

Belettering tot aan de kraag mogelijk.

T.b.v.:

Beletteringsgereedschap nr. 291930 en 291935.

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990 Box worden besteld voor de veilige opslag van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Let op:

Indeling van gereedschappen en segmenten in acht nemen.

Tip:

Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.
Letterwiel met ⌀ 30 mm: Uitrusting met ten minste 17 segmenten mogelijk.
Letterwiel met ⌀ 50 mm: Uitrusting met ten minste 29 segmenten mogelijk.
Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.