{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtopname type | S25 | |
| Snijrichting | links en rechts | |
| Afkoppellengte LA | 132 mm | |
| Punt-middenverplaatsing f | 103,6 mm | |
| maximale walskracht | 8 kN | |
| Rol-⌀ | 14 mm | |
| Schacht-vierkant | 25×25 mm | |
| Producttype | Gladwalsgereedschap |
| Artikelnummer | 291510 S25 | |
| EAN/GTIN | 4060491000091 | |
| Nummer fabrikant | EG14-1-SL25-R02.00 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |