CAPTURE Display 038700

Artikelnummer: 2908735
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 2908735
EAN/GTIN 0611702895681
Nummer fabrikant 2908735
L-nummer L60160 5802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Licht en robuust door aluminium basisbehuizing
4 Meetmodi: glijdende waardeweergave (track), 1e afslagpuntherkenning (first peak), hoogste waarde (peak), momentschroevendraaier-controle
Omschakelbare eenheden: N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
50 testprocedures programmeerbaar
Geheugen tbv 2000 meetresutaten
krachtige lithium-ionbatterij tbv netstroom-onafhankelijk werken
Gegevensuitvoer en netvoeding via USB-aansluiting
Optioneel: PC evaluatiesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
Leveringsomvang:
USB-kabel
Netvoeding met Eurostekker
Gebruiksaanwijzing
Stabiele kunststof koffer met inlegwerk

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 85 mm
  • Totale hoogte [mm]: 140 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: AluminiumU
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen