Uitlijnhulp voor bewerkingscentrum, Type: 10

Artikelnummer: 290397 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

L1 60 mm
L2 13,1 mm
Producttype Uitlijnhulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290397 10
EAN/GTIN 4045197929921
Nummer fabrikant 290397 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor controle van de spindelpositie met meetklok.

T.b.v.:

Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.

T.b.v.:

Profielsteekhouders nr. 290330290334: Maat 19
Profielsteekhouders nr. 290340290344: Maat 28
Spiebaansteekhouders nr. 290350290359: Maat 10; 12