{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 20 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| geschikt voor groefbreedte m | 6; 8 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 39 mm | |
| Snijplaathouder-⌀ D1 | 16 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 9 mm | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
| Schroef | 290399 2 | |
| Schachtlengte Ls | 50 mm | |
| Schacht | Combischacht | |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
| Artikelnummer | 290359 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406099466 | |
| Nummer fabrikant | 290359 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |