{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijrichting | links en rechts | |
| voor kartelprofiel | RGE30° BL/BR30°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE30° BL/BR30° | |
| voor kartel-⌀ d1 | 10 mm | |
| voor kartelbreedte b | 4 mm | |
| voor kartelboring-⌀ d2 | 4 mm | |
| Werkgebied | 0 mm - 12,5 mm | |
| Producttype | Kartelgereedschap |
| Artikelnummer | 290015 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |