Kartelgereedschap rechts, Schachtgrootte: 10mm

Artikelnummer: 290000 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • voor kartelprofiel: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Schacht breedte 10 mm
Schacht hoogte 10 mm
voor kartel-⌀ d1 10 mm; 15 mm
voor kartelbreedte b 4 mm
voor kartelboring-⌀ d2 4 mm
Werkgebied 3 mm - 50 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290000 10
EAN/GTIN 4030741659638
Nummer fabrikant 31002706
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Schachtbovenkant = punthoogte
Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
Click-pin: Voor snel en veilig wisselen van het kartelwiel.

Downloads en documenten

Geschikte producten