C6 GHDL-4 klemhouder voor buitenbewerking voor insteken, steken en afsnijden met CAMFIX-interface

Artikelnummer: 2896074
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 2896074
EAN/GTIN 7291075104103
Nummer fabrikant 2896074

Omschrijving

Omschrijving:

Steek-/draaigereedschapshouder, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 93 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 63 mm
  • Snijdiepte, max. (CDX): 10 mm
  • Max. snijbreedte (CWX): 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN): 4 mm
  • Functionele breedte (WF): 32 mm
  • Totale lengte (OAL): 93 mm