Mechanische krachtmeter

Artikelnummer: 289-100
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 289-100
EAN/GTIN 4045761190245
Nummer fabrikant 289-100
L-nummer L40250 2834
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor lange levensduur
  • Newtonschaal: Bij de serie KERN 289 worden de resultaten in newton in plaats van gram weergegeven, speciaal voor het meten van de trekkracht
  • Voor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat
  • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
  • Krachtige roestvrijstalen veer
  • Slijtagevrije, gekleurde precisieschaalverdeling met hoge resolutie
  • Dankzij draaibare buis aan de binnenkant kan de schaalverdeling altijd goed worden afgelezen
  • De standaard inbegrepen klem kan comfortabel door een andere ophanging worden vervangen en is daardoor individueel aan het weegmateriaal aanpasbaar
  • Clip-oog met vrij draaibare onderste ophanging om 360 °

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
  • Tarreerbereik: 20 % van [Max]

Downloads en documenten

Geschikte producten