Inherente mouwloze overall marineblauw/groot visueel geel D29

Artikelnummer: 288715128933D116
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 288715128933D116
EAN/GTIN 7330509931141
Nummer fabrikant 288715128933D116
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Olie-, vuil- en waterafstotende mouwloze overall die de juiste bescherming biedt in ruwe omgevingen. Deze lichtgewicht, duurzame, comfortabele en metaalvrije mouwloze overall is gemaakt van een inherent materiaal en heeft stretch inzetstukken op de rug voor meer comfort en bewegingsvrijheid. De borstzakken kunnen aan de onderkant worden losgemaakt om naar voren te leunen. Versterkte kniebeschermers die van onderen kunnen worden geopend. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.