Ruimer , Ø 3,5 mm

Artikelnummer: 285.F1
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
Artikelnummer 285.F1
EAN/GTIN 3148511652008
Nummer fabrikant 285.F1
L-nummer L60130 271
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze ruimboren kunnen worden gebruikt om een passend gat te boren voor de 285 conische schroef- en boutuittrekkers

Kenmerk:

  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 57
  • Puller [mm]: 285,4
  • Gebruikt voor: 285,4
  • [kg]: 0,005