Orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 28302
EAN/GTIN 4017976283029
Nummer fabrikant 28302
L-nummer L90080 1216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem. Stalen buisconstructie, volledig gegalvaniseerd. Kopwanden van stalen buizen met gelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, versterkt met 2 langsdragers. Legbord in basisframe met gelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm. 2 Duwbeugels van buismateriaal kunnen aan één kant verticaal worden vastgeschroefd. 4 lichtlopende zwenkwielen met TPE-banden op kunststof velgen, naaf met gegroefd kogellager. Remmen op 2 zwenkwielen. 4 TPU (thermoplastisch polyurethaan) stootringen op de zwenkwielen. Hoogte 1825 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Lengte effectief gebied (mm): 1250
Effectieve breedte (mm): 610
Hoogte laadvlak (mm): 193
Draagvermogen legbord (kg): 80
totale lengte (mm): 1491
Totale breedte (mm): 690
Totale hoogte (mm): 1825
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten