• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

C3 MAHD-JHP Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks and High Pressure Coolant Channels for MODULAR-GRIP Adapters

Artikelnummer: 2802081
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2802081
EAN/GTIN 7291075309966
Nummer fabrikant 2802081
L-nummer L23920 2262

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, gereedschapslengte (LPR) 45 mm, stiftmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 18,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32