IM63 MAHPD Perpendicular Holders with an ISO 26622-1(*) Tapered Shank for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2801372
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801372
EAN/GTIN 7291075183559
Nummer fabrikant 2801372
L-nummer L24230 92

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 45 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63