MGSIR 08-06 Internal turning and threading Solid carbid bar Dmin 8mm.

Artikelnummer: 2800948
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800948
EAN/GTIN 7291075112788
Nummer fabrikant 2800948
L-nummer L23920 2620

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 5 mm
  • Dmin afsteken 9,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 72 mm

Geschikte producten