Montagesleutel, Type: 1-3

Artikelnummer: 279940 1-3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor steekbreedte w 1,5 mm - 8 mm
Producttype Montagesleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 279940 1-3
EAN/GTIN 4062406798406
Nummer fabrikant 279940 1-3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT steekgereedschap, zelfklemmend.