Zwenkwiel ø 200 mm met parkeerrem en pen

Artikelnummer: 27958
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27958
EAN/GTIN 4031405279582
Nummer fabrikant 027958
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met parkeerrem en pen
  • Draagvermogen bij Ø 125 mm tot 300 kg
  • Draagvermogen bij Ø 200 mm tot 400 kg

Kenmerk:

  • Breedte: 300 mm
  • Hoogte: 115 mm
  • Lengte: 320 mm
  • Materiaal: Thermisch verzinkt staal, kunststof
  • Max. Belastbaarheid: 400 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Diameter van de rol: 200 mm