Platform zonder klep voor steigerlengte 3,0 m

Artikelnummer: 27934
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Werkplatform

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27934
EAN/GTIN 4031405279346
Nummer fabrikant 027934
L-nummer L90110 1175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platform zonder klep

Kenmerk:

  • Breedte: 600
  • Hoogte: 100 mm
  • Lengte: 3095 mm
  • Materiaal: Aluminium, hout
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformlengte: 2881 mm