Zwenkwiel met spindel in hoogte verstelbaar ø 200 mm

Artikelnummer: 27917
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27917
EAN/GTIN 4031405279179
Nummer fabrikant 027917
L-nummer L90110 987
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met parkeerrem en spil voor hoogteverstelling (300 mm)
  • Draagvermogen bij Ø 125 mm tot 300 kg
  • Draagvermogen bij Ø 200 mm tot 500 kg
  • Geschikt voor onze reisbalken bestelnr. 27923 en montageframes van steigers

Kenmerk:

  • Breedte: 295 mm
  • Hoogte: 120 mm
  • Lengte: 740 mm
  • Materiaal: Thermisch verzinkt staal, kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Diameter van de rol: 200 mm