eco-Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 20mm

Artikelnummer: 278016 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Steekbreedte w 3 mm; 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 21 mm
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 39 mm
Totale lengte L 129 mm
Schroef 279816 4 (SW5; 5 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 278016 20
EAN/GTIN 4062406381714
Nummer fabrikant 278016 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029278036.

Downloads en documenten

Geschikte producten