Basishouder, Schachthoogte h: 16mm

Artikelnummer: 278008 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 16 mm
h4 16 mm
h2 12 mm
h3 39 mm
Aanzetlengte b 16 mm
Schachtbreedte b3 29 mm
Totale lengte Ltotaal 78 mm
voor zwaardhoogte h5 26 mm
Klemschroef 279816 1
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 278008 16
EAN/GTIN 4062406380786
Nummer fabrikant 278008 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De gesleufde klemrail maakt in combinatie met steekzwaard nr. 278005 de klemming van de afsteekplaat mogelijk. Bovendien bruikbaar voor vele standaard-steekzwaarden van andere producenten (met andere plaatklemmingen).

Downloads en documenten

Geschikte producten