Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 13-delig incl. oprolbare zak

Artikelnummer: 27713
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27713
EAN/GTIN 4010995277130
Nummer fabrikant 27713
L-nummer L60070 963
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: stel de gewenste schachtlengte in (42 - 114 mm)
  • Verbetert uw efficiency: Compact schroefgereedschap System 6 met omvangrijk, verwisselbaar schachtassortiment.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Gemakkelijke bediening van de ver- en ontgrendelingsknop.
  • Toepassing: Veelzijdig en plaatsbesparend, past in elke gereedschapkoffer.
  • Toepassing: Titaanzilver, gelaserde puntmaten.
  • Toepassing: Voor variabel instelbare schachtlengten van 42 - 114 mm.
  • Extra: Robuust roletui voor plaatsbesparend opbergen van de gereedschappen.
  • Schacht: Titaanzilver, gelaserde puntmaten.
  • Schacht: Voor variabel instelbare schachtlengten van 42 - 114 mm.
  • Variabel instelbare schachtlengte (42 - 114 mm)
  • Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Praktisch en robuust roletui
  • Met een schacht van standaardlengte kunnen diepliggende schroeven in verzonken gaten niet worden bereikt. Hier helpt de SYSTEM 6 set – plaatsbesparend, veelzijdig wisselgereedschap. In combinatie met de SYSTEM 6 wisselschachten kan het gewenste schachtprofiel snel en eenvoudig worden gewisseld en kan de schachtlengte individueel worden aangepast. Zo kunnen met de SYSTEM 6 wisselschachten lengten tussen 42 en 114 mm worden bereikt. De SYSTEM 6 handgreep is compatibel met alle Wiha wisselschachten SYSTEM 6 (serie 284). De Click-Stop-kogelklemming garandeert een betrouwbare grip van de schachten. Daarnaast wordt de ergonomisch gevormde SoftFinish-handgreep aanbevolen door artsen en therapeuten. Het robuuste roletui zorgt voor plaatsbesparend opbergen van de gereedschappen.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic voor SYSTEM 6 wisselschacht 6.0 mm (30372)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 4.0 mm (08900)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 4.5 mm (08901)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 5.0 mm (08902)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 5.5 mm (08903)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 6.0 mm (08904)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 7.0 mm (08905)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 9.0 mm (08907)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 8.0 mm (08906)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 10.0 mm (08908)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 11.0 mm (08909)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 zeskantdopsleutel 150 mm, 13.0 mm (08911)
  • 1x roletui