1/4″ Uitbreiding, Z-Serie 100 mm

Artikelnummer: 2760Z-100
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2760Z-100
EAN/GTIN 4991644020980
Nummer fabrikant 2760Z-100
L-nummer L60050 9544
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 100 mm
  • Dimensie D2: 11,5 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1/4″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen