• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

1/4″ Uitbreiding 600 mm

Artikelnummer: 2760-600
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2760-600
EAN/GTIN 4991644020911
Nummer fabrikant 2760-600
L-nummer L60050 264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 600 mm
  • Dimensie D2: 12,3 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1/4″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan