Insteekplaat volradius, HB9035, Steekbreedte w: 5mm

Artikelnummer: 275048 5
Korting
€ 18,84
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,50 € 18,84 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,75 € 15,70 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 5 mm
Snedecondities continu
Soort HB9035
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 275048 5
EAN/GTIN 4062406378820
Nummer fabrikant 275048 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
380
Aluminium (kortspanend)
N
360
Aluminium > 10% Si
N
280
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030274134.

Downloads en documenten

Geschikte producten