Volledig stalen schroefklem met spindel

Artikelnummer: 275.1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 275.1000
EAN/GTIN 3148511631607
Nummer fabrikant 275.1000
L-nummer L60130 6500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Profielrail en spindel met grote doorsnede voor krachtig klemmen: tot 1,2 t tussen klemarm en schuif
  • Klembereik: 0 tot 1.000 mm
  • Klemkracht: max. 12.000 N
  • Kogeldrukplaat kan 35° worden gekanteld
  • Ontwerp: gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • A max [mm]: 1000 E x E1 [mm]: 30 x 15 L [mm]: 1100 L1[mm]: 180 L2[mm]: 120 SPAN max [mm]: 1000 D [mm]: 120 [kg]: 4,8