TANGGRIP TNF-IQ snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w / hoekradius R: 6/0,35mm

Artikelnummer: 274224 6/0,35
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 150 m/min
Steekbreedte w 6 mm
Hoekradius R 0,35 mm
Soort IC808
Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
Voeding f 0,12 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie TANG-GRIP
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Artikelomschrijving producent TNF 6M-IQ IC808
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274224 6/0,35
EAN/GTIN 7291075310610
Nummer fabrikant 6200480

Omschrijving

Uitvoering:

Positieve spaanbreker. Licht snijdend. Optimale spaancontrole en spaanafvoer. Geringe tot gemiddelde voedingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274202274205.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles