Snijplaathouder radiaal Heavy-Duty, rechts, Plaatafmeting: 12mm

Artikelnummer: 274138 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
axiaal insteken mogelijk nee
tmax 70 mm
geschikte wisselplaat RC.X 1204
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 10
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274138 12
EAN/GTIN 4067263118558
Nummer fabrikant 274138 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Modulair kopieerdraaigereedschap voor snijdieptes tot 70 mm.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten