Snijplaathouder Medium-Plus voor radiale insteek, rechts, Steekbreedte w: 3mm

Artikelnummer: 274104 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Systeemsleutel ja
Totale lengte L 82 mm
Maximale steekdiepte tmax 30 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Steekbreedte w 3 mm
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274104 3
EAN/GTIN 4062406384333
Nummer fabrikant 274104 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 1-3 moet apart worden besteld.

Downloads en documenten

Geschikte producten