Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 35/60mm

Artikelnummer: 274060 35/60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 35 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 60 mm
Inzetsoort rechts
Systeemsleutel ja
Steekbreedte w 5 mm; 6 mm
maximale snijdiepte tmax 30 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274060 35/60
EAN/GTIN 4062406093969
Nummer fabrikant 274060 35/60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 1-3 moet apart worden besteld.

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Downloads en documenten

Geschikte producten