{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Inwendige koeling | ja | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Steekbreedte w | 3 mm | |
| Punt-midden-afstand L3 | 2,5 mm | |
| Totale lengte L | 64 mm | |
| maximale snijdiepte tmax | 27 mm | |
| Voeding f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
| Artikelnummer | 274057 14/20 | |
| EAN/GTIN | 4067263036586 | |
| Nummer fabrikant | 274057 14/20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |