Houder Heavy-Duty-Plus, Schachthoogte h: 25mm

Artikelnummer: 274006 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 25 mm
Aanzetlengte b 25 mm
Schachtbreedte b3 37 mm
Totale lengte Ltotaal 220 mm
Montageschroef 279815 20
Paspen met vlakke oppervlakken 279934 2
Paspen 279936 2
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274006 25
EAN/GTIN 4062406204884
Nummer fabrikant 274006 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 274079274090; 274124274134.

Downloads en documenten

Geschikte producten