Basishouder met afneembare schacht, Schachthoogte h: 20mm

Artikelnummer: 273990 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

h4 20 mm
h2 14,1 mm
h3 54,5 mm
Aanzetlengte b 20 mm
Schachtbreedte b3 43 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
voor zwaardhoogte h5 32 mm
Spanklemstuk 279840 2
Klemschroef 279815 14
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273990 20
EAN/GTIN 4062406112905
Nummer fabrikant 273990 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lange uitvoering voor hogere stabiliteit.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.
Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.