{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| h4 | 20 mm | |
| h2 | 11 mm | |
| h3 | 49 mm | |
| Aanzetlengte b | 20 mm | |
| Schachtbreedte b3 | 43 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
| voor zwaardhoogte h5 | 26 mm | |
| Spanklemstuk | 279840 2 | |
| Klemschroef | 279815 14 | |
| Producttype | Basishouder |
| Artikelnummer | 273986 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406112868 | |
| Nummer fabrikant | 273986 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |