Zijkniptang Electronic brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet 130 mm, 5 1/8"

Artikelnummer: 27395
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27395
EAN/GTIN 4010995273958
Nummer fabrikant 27395
L-nummer L60070 4101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor perfect vlak afknippen van zachte draad in de elektronica.
  • Uitvoering: Snijvlak zonder facet voor perfect vlak afknippen.
  • Bekvorm: Brede, spitse kop.
  • Materiaal: C 70 speciaal gereedschapsstaal.
  • Materiaal: Snijvlak ca. 56 HRC.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.3 mm
  • Totale lengte (mm): 130 mm
  • Totale lengte (Duim): 5 1/8″
  • knipkracht: 3
  • zachte draad (mm): 1.3 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee