{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Serie | Eco | |
| Hoogte van beitelhouder h5 | 32 mm | |
| Inzetsoort | neutraal | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Voor maximale werkstuk-⌀ | 110 mm | |
| Hoogte h1 | 25 mm | |
| Totale lengte L | 150 mm | |
| axiaal insteken mogelijk | nee | |
| Steekbreedte w | 5 mm | |
| Producttype | Steekzwaard | 
| Artikelnummer | 273866 32/5 | |
| EAN/GTIN | 4045197722584 | |
| Nummer fabrikant | 273866 32/5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |