Eco-steekzwaard versterkt, rechts, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 26/3mm

Artikelnummer: 273854 26/3
Korting
€ 240,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 26 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 65 mm
Hoogte h1 21,4 mm
Totale lengte L 83,5 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Steekbreedte w 3 mm
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273854 26/3
EAN/GTIN 4045197989154
Nummer fabrikant 273854 26/3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.
Met koelmiddeloverdracht voor opnames van andere producenten.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen. Vanaf 19,5 mm steekdiepte komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.

Downloads en documenten

Geschikte producten