• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 52/72mm

Artikelnummer: 273823 52/72
Korting
€ 202,00
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 52 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 72 mm
Inzetsoort links
Steekbreedte w 4 mm
maximale snijdiepte tmax 15 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273823 52/72
EAN/GTIN 4045197538277
Nummer fabrikant 273823 52/72
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 − 50% verlagen.

Downloads en documenten

Geschikte producten