• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 90/130mm

Artikelnummer: 273817 90/130

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 90 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 130 mm
Inzetsoort rechts
Steekbreedte w 4 mm
maximale snijdiepte tmax 15 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273817 90/130
EAN/GTIN 4045197537881
Nummer fabrikant 273817 90/130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal 30 − 50% verlagen.

Downloads en documenten

Geschikte producten