HELIGRIP HELI klemhouders, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 25/4mm

Artikelnummer: 273767 25/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Schachtgrootte 25 mm
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Koplengte L1 42 mm
Totale lengte L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 23,4 mm
WB 3,2 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Artikelomschrijving producent HELIL 2525-4T25
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273767 25/4
EAN/GTIN 7291075031447
Nummer fabrikant 2500441

Omschrijving

Uitvoering:

Uitvoering met radius (afbeelding 2).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles