{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Steekbreedte w | 3 mm | |
| Hoofdtoepassing | K | |
| Neventoepassing | P | |
| Snedecondities | continu | |
| Soort | HB7215 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Tolerantie steekbreedte w | ±0,03 mm | |
| Snijdiepte ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,23 mm/omw. | |
| Hoekradius R | 0,2 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Wisselplaatprofiel | neutraal | |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
| Artikelnummer | 273727 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197502827 | |
| Nummer fabrikant | 273727 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |