{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | TANGFGRIP | |
| Steekbreedte w | 2 mm | |
| Inzetsoort | neutraal | |
| Inwendige koeling | nee | |
| OAL | 49 mm | |
| CUTDIA | 65 mm | |
| Voor maximale werkstuk-⌀ | 65 mm | |
| axiaal insteken mogelijk | nee | |
| Afkoppellengte | 32,5 mm | |
| Artikelomschrijving producent | TGAQ D65-2-4Z-ECD | |
| Producttype | Snijplaathouder |
| Artikelnummer | 273612 2 | |
| EAN/GTIN | 7291075466164 | |
| Nummer fabrikant | 3387742 |